品番 : EA949RM-122
品名 : 37x31.8mm/TPEダンパー(ラジアル)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TPGBR-2 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 37mm | 高さ | 31.8mm |
| 幅 | 19mm | 推奨取付ネジサイズ | M4 |
| 許容荷重 | 0.33kN | 使用温度 | ‐40~49℃ |
| 材質 | TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー) |
質量 | 10g |
| 軽負荷用 | |||
| 長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型 | |||
| 衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 | |||
| ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 | |||
| 費用効率の高い性能を発揮します。 | |||
| 長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/07 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949RM-121 28x24.6mm/TPEダンパー(ラジアル) |
| EA949RM-122 37x31.8mm/TPEダンパー(ラジアル) |
| EA949RM-123 43x37.3mm/TPEダンパー(ラジアル) |
| EA949RM-124 63x55.5mm/TPEダンパー(ラジアル) |
| EA949RM-125 66x58.7mm/TPEダンパー(ラジアル) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。