詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RM-123

品名 : 43x37.3mm/TPEダンパー(ラジアル)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TPGBR-3
直径 43mm 高さ 37.3mm
幅 20mm 推奨取付ネジサイズ M4
許容荷重 0.45kN 使用温度 ‐40~49℃
材質 TPEE
(ポリエステル系熱可塑性エラストマー)
質量 14g
軽負荷用
長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 04:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA949RM-121 28x24.6mm/TPEダンパー(ラジアル)
EA949RM-122 37x31.8mm/TPEダンパー(ラジアル)
EA949RM-123 43x37.3mm/TPEダンパー(ラジアル)
EA949RM-124 63x55.5mm/TPEダンパー(ラジアル)
EA949RM-125 66x58.7mm/TPEダンパー(ラジアル)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • D:43mm   L:37.3mm   W:20mm
  • 自由落下
  • 斜面衝突
  • 正面衝突

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top