品番 : EA949RM-132
品名 : 39x29.7mm/TPEダンパー(ラジアル)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TPGBR-2-55 |
---|---|---|---|
材質 | TPEE (ポリエステル系熱塑性エラストマー) |
取付ねじ (皿ねじ) |
M4 |
長径 | 39mm | 短径 | 29.7mm |
全長 | 19mm | 許容荷重 | 1kN |
使用例 | 自動化装置、その他多くの 工業用途などに |
||
中負荷用 | |||
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 | |||
長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型 | |||
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 | |||
費用効率の高い性能を発揮します。 | |||
長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 21:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1298ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA949RM-131 30x23.1mm/TPEダンパー(ラジアル) |
EA949RM-132 39x29.7mm/TPEダンパー(ラジアル) |
EA949RM-133 45x35.6mm/TPEダンパー(ラジアル) |
EA949RM-134 64x52.8mm/TPEダンパー(ラジアル) |
EA949RM-135 68x55.9mm/TPEダンパー(ラジアル) |
拡大