詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RR-32

品名 : 40x90mm マイクロスイッチブラケット

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 MSP1-90T
本体高さ 90mm 厚み 4.5mm
長穴サイズ 7×16mm×2箇所 固定ねじサイズ M4
材質 スチール(SPCC)
カチオン塗装
質量 180g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1192ページ
バリエーション一覧
EA949RR-31 25.4x75mm マイクロスイッチブラケット
EA949RR-32 40x90mm マイクロスイッチブラケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top