詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RS-13

品名 : 40mm/45゚/M12 スイッチドッグ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 SD40C45ST12
全長 40mm 高さ 26mm
ねじ径 M12×1.75 角度 45°
六角穴付き止めねじサイズ M8×1.25 -8L 黄銅ボール径 φ6.4mm
シャフト取付穴 メネジ 材質 S45C
四三酸化鉄被膜
質量 225g
円錐タイプ
リミットスイッチのレバー作用に
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 03:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1237ページ
バリエーション一覧
EA949RS-1 25mm/30゚/M 8 スイッチドッグ
EA949RS-2 25mm/30゚/M10 スイッチドッグ
EA949RS-3 40mm/30゚/M12 スイッチドッグ
EA949RS-4 40mm/30゚/M16 スイッチドッグ
EA949RS-11 25mm/45゚/M 8 スイッチドッグ
EA949RS-12 25mm/45゚/M10 スイッチドッグ
EA949RS-13 40mm/45゚/M12 スイッチドッグ
EA949RS-14 40mm/45゚/M16 スイッチドッグ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D:40mm   L:26mm   L1:16mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top