品番 : EA949RS-2
品名 : 25mm/30゚/M10 スイッチドッグ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SD25C30ST10 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 25mm | 高さ | 22mm |
| ねじ径 | M10×1.5 | 角度 | 30° |
| 六角穴付き止めねじサイズ | M5×0.8 -5L | 黄銅ボール径 | φ3.2mm |
| シャフト取付穴 | メネジ | 材質 | S45C 四三酸化鉄被膜 |
| 質量 | 55g | ||
| 円錐タイプ | |||
| リミットスイッチのレバー作用に | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。