詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RS-22

品名 : 25x12mm/M10 スイッチドッグ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 SD25R-ST10
全長 25mm 高さ 12mm
ねじ径 M10×1.5 六角穴付き止めねじサイズ M5×0.8 -5L
黄銅ボール径 φ3.2mm シャフト取付穴 メネジ
材質 S45C
四三酸化鉄被膜
質量 40g
円盤タイプ
リミットスイッチのレバー作用に
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 04:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1192ページ
バリエーション一覧
EA949RS-21 25x12mm/M 8 スイッチドッグ
EA949RS-22 25x12mm/M10 スイッチドッグ
EA949RS-23 40x16mm/M12 スイッチドッグ
EA949RS-24 40x16mm/M16 スイッチドッグ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D:25mm   H:12mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top