品番 : EA949RS-24
品名 : 40x16mm/M16 スイッチドッグ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SD40R-ST16 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 40mm | 高さ | 16mm |
| ねじ径 | M16×2 | 六角穴付き止めねじサイズ | M8×1.25 -8L |
| 黄銅ボール径 | φ6.4mm | シャフト取付穴 | メネジ |
| 材質 | S45C 四三酸化鉄被膜 |
質量 | 135g |
| 円盤タイプ | |||
| リミットスイッチのレバー作用に | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949RS-21 25x12mm/M 8 スイッチドッグ |
| EA949RS-22 25x12mm/M10 スイッチドッグ |
| EA949RS-23 40x16mm/M12 スイッチドッグ |
| EA949RS-24 40x16mm/M16 スイッチドッグ |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。