詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SC-4

品名 : M4 六角ナット(ステンレス製/70個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ M4
ピッチ 0.7 入数 70個
総重量 約49g 六角対辺(mm) 7
六角ナットの形状分類は「1種」です。
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/20 23:53現在)

商品入数 70 販売単位
カタログページ 1252ページ
バリエーション一覧
EA949SC-4 M4 六角ナット(ステンレス製/70個)
EA949SC-5 M5 六角ナット(ステンレス製/60個)
EA949SC-6 M6 六角ナット(ステンレス製/50個)
EA949SC-8 M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
EA949SC-10 M10 六角ナット(ステンレス製/12個)
EA949SC-12 M12 六角ナット(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top