品番 : EA949SC-6
品名 : M6 六角ナット(ステンレス製/50個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M6 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1 | 入数 | 50個 |
| 総重量 | 約113g | 六角対辺(mm) | 10 |
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/20 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949SC-4 M4 六角ナット(ステンレス製/70個) |
| EA949SC-5 M5 六角ナット(ステンレス製/60個) |
| EA949SC-6 M6 六角ナット(ステンレス製/50個) |
| EA949SC-8 M8 六角ナット(ステンレス製/20個) |
| EA949SC-10 M10 六角ナット(ステンレス製/12個) |
| EA949SC-12 M12 六角ナット(ステンレス製/10個) |
