品番 : EA949SD-110
品名 : M10 袋ナット(どぶメッキ/4個)
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | サイズ | M10 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 入数 | 4個 |
| 六角対辺(mm) | 17 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949SD-110 M10 袋ナット(どぶメッキ/4個) |
| EA949SD-112 M12 袋ナット(どぶメッキ/4個) |
| EA949SD-116 M16 袋ナット(どぶメッキ/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA949SD-112(M12)です。
