詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SD-112

品名 : M12 袋ナット(どぶメッキ/4個)

仕様

材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) サイズ M12
ピッチ 1.75 入数 4個
六角対辺(mm) 19
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/10 04:53現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA949SD-110 M10 袋ナット(どぶメッキ/4個)
EA949SD-112 M12 袋ナット(どぶメッキ/4個)
EA949SD-116 M16 袋ナット(どぶメッキ/2個)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top