品番 : EA949SD-1A
品名 : M3 蝶ナット(スチール製/12個)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M3 | ピッチ | 0.5 |
| 入数 | 12 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1279ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
