品番 : EA949SD-5A
品名 : M8 蝶ナット(スチール製/6個)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M8 | ピッチ | 1.25 |
| 入数 | 6 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1279ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
