品番 : EA949SD-208
品名 : M8 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | サイズ | M8 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 入数 | 6個 |
| 六角対辺(mm) | 13 | ||
| U-ナット | |||
| 並目ねじ | |||
| ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/25 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949SD-208 M8 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個) |
| EA949SD-210 M10 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個) |
| EA949SD-212 M12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個) |
| EA949SD-216 M16 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/4個) |
| EA949SD-220 M20 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。画像はM12サイズです。
