詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SD-212

品名 : M12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)

仕様

材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) サイズ M12
ピッチ 1.75 入数 6個
六角対辺(mm) 19
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
並目ねじ
U-ナット
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/15 12:55現在)

商品入数 6 販売単位
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA949SD-208 M8 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)
EA949SD-210 M10 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)
EA949SD-212 M12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)
EA949SD-216 M16 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/4個)
EA949SD-220 M20 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/4個)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top