詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SD-46

品名 : W 3/8 袋ナット(ユニクロメッキ/6個)

仕様

サイズ W3/8” ピッチ 1.59
六角対辺(mm) 17 材質 鉄 (ユニクロメッキ)
入数 6個
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/12 05:01現在)

商品入数 6 販売単位
カタログページ 0038ページ 1249ページ
バリエーション一覧
EA949SD-44 W 1/4 袋ナット(ユニクロメッキ/6個)
EA949SD-45 W5/16 袋ナット(ユニクロメッキ/6個)
EA949SD-46 W 3/8 袋ナット(ユニクロメッキ/6個)
EA949SD-47 W 1/2 袋ナット(ユニクロメッキ/4個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※入数6個
  • ※画像は代表画像です\n※入数6個
  • ※画像は代表画像です\n※入数6個
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top