品番 : EA949SD-47
品名 : W 1/2 袋ナット(ユニクロメッキ/4個)
仕様
| サイズ | W1/2” | ピッチ | 2.12 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺(mm) | 21 | 材質 | 鉄 (ユニクロメッキ) |
| 入数 | 4個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/18 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0038ページ 1249ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949SD-44 W 1/4 袋ナット(ユニクロメッキ/6個) |
| EA949SD-45 W5/16 袋ナット(ユニクロメッキ/6個) |
| EA949SD-46 W 3/8 袋ナット(ユニクロメッキ/6個) |
| EA949SD-47 W 1/2 袋ナット(ユニクロメッキ/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※入数4個