品番 : EA949SD-606
品名 : M6 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304相当材) | サイズ | M6 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1 | 入数 | 4個 |
| 六角対辺(mm) | 10 | ||
| 並目ねじ | |||
| ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。 | |||
| U-ナット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/10/15 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
