詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SD-610

品名 : M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304相当材) サイズ M10
ピッチ 1.5 入数 2個
六角対辺(mm) 17
並目ねじ
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
U-ナット
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/15 21:57現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA949SD-604 M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)
EA949SD-605 M5 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)
EA949SD-606 M6 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)
EA949SD-608 M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
EA949SD-610 M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
EA949SD-612 M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
EA949SD-616 M16 ゆるみ止めナット(ステンレス/1個)
ウェブカタログ画像
●入数:2個
※画像はEA949SD-606です。
  • ●入数:2個\n※画像はEA949SD-606です。
  • ねじ系列表
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top