品番 : EA949SE-12
品名 : M12 平ワッシャー(ステンレス製/12個)
仕様
| 呼び | M12 | サイズ(内径×外径×厚み) | 12.5×26×2.3mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 12枚 |
| 平ワッシャー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/07/25 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
