品番 : EA949SE-5
品名 : M 5 平ワッシャー(ステンレス製/170個)
仕様
| 呼び | M5 | サイズ(内径×外径×厚み) | 5.5×12×0.8mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 170枚 |
| 平ワッシャー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/09/28 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 170 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
