品番 : EA949SJ-44
品名 : M4x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/52本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304J3) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | サイズ | M4×25 |
| ピッチ | 0.7 | 入数 | 52個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/14 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 52 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1274ページ | ||||
