詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SJ-61

品名 : M6x16mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/28本)

仕様

材質 ステンレス(SUS304J3)
並目ねじ
頭形状 (+)ナベ頭 サイズ M6×16
ピッチ 1 入数 28個
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/29 15:17現在)

商品入数 28 販売単位 袋
カタログページ 1274ページ
バリエーション一覧
EA949SJ-41 M4x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/100本)
EA949SJ-42 M4x16mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/75本)
EA949SJ-43 M4x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/60本)
EA949SJ-44 M4x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/52本)
EA949SJ-45 M4x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/45本)
EA949SJ-46 M4x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/35本)
EA949SJ-47 M4x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/25本)
EA949SJ-51 M5x16mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/40本)
EA949SJ-52 M5x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/30本)
EA949SJ-53 M5x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/28本)
EA949SJ-54 M5x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/25本)
EA949SJ-55 M5x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/22本)
EA949SJ-56 M5x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/17本)
EA949SJ-61 M6x16mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/28本)
EA949SJ-62 M6x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/25本)
EA949SJ-63 M6x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/22本)
EA949SJ-64 M6x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/19本)
EA949SJ-65 M6x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)
EA949SJ-66 M6x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/12本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top