品番 : EA949SK-47
品名 : M4x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/25本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
頭形状 | (+)皿頭 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M4×50 | ピッチ | 0.7 |
| 入数 | 25個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/14 13:45現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1272ページ | ||||
