詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SK-52

品名 : M5x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/40本)

仕様

材質 ステンレス(SUSXM7)
頭形状 (+)皿頭
サイズ M5×20 ピッチ 0.8
入数 40個
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/06/29 21:37現在)

商品入数 40 販売単位
カタログページ 1272ページ
バリエーション一覧
EA949SK-41 M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本)
EA949SK-42 M4x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/75本)
EA949SK-43 M4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/65本)
EA949SK-44 M4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/55本)
EA949SK-45 M4x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/45本)
EA949SK-46 M4x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/35本)
EA949SK-47 M4x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/25本)
EA949SK-51 M5x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/45本)
EA949SK-52 M5x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/40本)
EA949SK-53 M5x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/35本)
EA949SK-54 M5x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/30本)
EA949SK-55 M5x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/24本)
EA949SK-56 M5x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/20本)
EA949SK-61 M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/30本)
EA949SK-62 M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本)
EA949SK-63 M6x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/23本)
EA949SK-64 M6x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/20本)
EA949SK-65 M6x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/16本)
EA949SK-66 M6x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top