詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SP-101

品名 : M1.0x1.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

仕様

材質 ステンレス(SUSXM7) 頭形状 (+)ナベ頭
サイズ M1×1.5 ピッチ 0.25
入数 100個
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 14:21現在)

商品入数 100 販売単位 pk
カタログページ 1275ページ
バリエーション一覧
EA949SP-101 M1.0x1.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-102 M1.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-103 M1.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-104 M1.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-105 M1.0x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-121 M1.2x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-122 M1.2x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-123 M1.2x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-124 M1.2x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-141 M1.4x1.2mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-142 M1.4x1.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-143 M1.4x1.6mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-144 M1.4x2.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-145 M1.4x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-146 M1.4x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-147 M1.4x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-148 M1.4x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-149 M1.4x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-161 M1.6x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-162 M1.6x2.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-163 M1.6x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-164 M1.6x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-165 M1.6x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-166 M1.6x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-171 M1.7x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-172 M1.7x2.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-173 M1.7x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-174 M1.7x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-175 M1.7x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-176 M1.7x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-177 M1.7x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-201 M2.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-202 M2.0x2.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-203 M2.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-204 M2.0x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-205 M2.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-206 M2.0x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
EA949SP-207 M2.0x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top