品番 : EA949SP-123
品名 : M1.2x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | 頭形状 | (+)ナベ頭 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M1.2×4.0 | ピッチ | 0.25 |
| 入数 | 100個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/09 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1275ページ | ||||
