品番 : EA949SR-312
品名 : M3x12mm スリムヘッドスクリュー(8個)
仕様
| メーカー | サイマコーポレーション | 商品名 | 310スリム クオ |
|---|---|---|---|
| サイズ | M3×12 | 頭部厚 | 0.8mm |
| 材質 | スチール(三価クロメート) | 入数 | 8 |
| (+)極薄頭 | |||
| 頭部が極薄のため、締めつけ後に頭部の出っ張りがありません。 | |||
| 抜け勾配が少ないためカムアウトしにくい十字穴 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/15 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
