詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SR-412

品名 : M4x12mm スリムヘッドスクリュー(8個)

仕様

メーカー サイマコーポレーション 商品名 310スリム クオ
サイズ M4×12 頭部厚 0.9mm
材質 スチール(三価クロメート) 入数 8
(+)極薄頭
頭部が極薄のため、締めつけ後に頭部の出っ張りがありません。
抜け勾配が少ないためカムアウトしにくい十字穴
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/15 19:57現在)

商品入数 8 販売単位 PK
カタログページ 1275ページ
バリエーション一覧
EA949SR-306 M3x 6mm スリムヘッドスクリュー(8個)
EA949SR-308 M3x 8mm スリムヘッドスクリュー(8個)
EA949SR-310 M3x10mm スリムヘッドスクリュー(8個)
EA949SR-312 M3x12mm スリムヘッドスクリュー(8個)
EA949SR-408 M4x 8mm スリムヘッドスクリュー(8個)
EA949SR-410 M4x10mm スリムヘッドスクリュー(8個)
EA949SR-412 M4x12mm スリムヘッドスクリュー(8個)
EA949SR-416 M4x16mm スリムヘッドスクリュー(8個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top