詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SV-31

品名 : M 3x5.5mm 鬼目ナット(R)(Aタイプ/三価ホワイト/8個)

打ち込むだけの高い作業性と経済性

仕様

サイズ M3×5.5mm ピッチ 0.5
下穴径 4.1~4.5mm 材質 三価ホワイト
入数 8
木ねじを使う部分に安定した反復使用と締付強度を与える為に開発されたナットです。
外周のノコ歯型鬼目突起が木部に食い込み、戻り、ゆるみがありません。
挿入作業を高める為、先端部に打込みガイドのテーパーが付けてあります。
ツバ無タイプの為、高い密着度が得られます。
打ち込むだけで高い密着度が得られ、作業性が向上します。
追加説明
カタログ価格

190 (税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/14 10:46現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 1254ページ
バリエーション一覧
EA949SV-31 M 3x5.5mm 鬼目ナット(R)(Aタイプ/三価ホワイト/8個)
EA949SV-32 M 3x8.5mm 鬼目ナット(R)(Aタイプ/三価ホワイト/8個)
EA949SV-41 M 4x8.0mm 鬼目ナット(R)(Aタイプ/三価ホワイト/6個)
EA949SV-42 M 4x 10mm 鬼目ナット(R)(Aタイプ/三価ホワイト/6個)
EA949SV-51 M 5x 10mm 鬼目ナット(R)(Aタイプ/三価ホワイト/4個)
EA949SV-61 M 6x 10mm 鬼目ナット(R)(Aタイプ/三価ホワイト/4個)
EA949SV-62 M 6x 13mm 鬼目ナット(R)(Aタイプ/三価ホワイト/4個)
ウェブカタログ画像
入数:8個
  • 入数:8個
  • 入数:8個
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • L:5.5mm l:3.5mm
  • ねじ系列表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top