品番 : EA949SV-51
品名 : M 5x 10mm 鬼目ナット(R)(Aタイプ/三価ホワイト/4個)
打ち込むだけの高い作業性と経済性
仕様
| サイズ | M5×10mm | ピッチ | 0.8 |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 7.5~7.5mm | 材質 | 三価ホワイト |
| 入数 | 4 | ||
| 木ねじを使う部分に安定した反復使用と締付強度を与える為に開発されたナットです。 | |||
| 外周のノコ歯型鬼目突起が木部に食い込み、戻り、ゆるみがありません。 | |||
| 挿入作業を高める為、先端部に打込みガイドのテーパーが付けてあります。 | |||
| ツバ無タイプの為、高い密着度が得られます。 | |||
| 打ち込むだけで高い密着度が得られ、作業性が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/06/29 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
