品番 : EA949SX-11
品名 : M6x25mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
仕様
| サイズ | M6 | 材質 | 鉄(クロメート) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10本 | 全長(mm) | 25 |
| 取り外し部分の必需品 | |||
| 粗目の木ネジ部を木にネジ込み、表面に出るミリネジを使って相手の雌ネジと合わせます。 | |||
| こたつの脚などのように取り付け、取り外し部分に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/07 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1287ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10本入
