詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SX-13

品名 : M6x40mm ハンガーボルト(クロメート/10本)

仕様

サイズ M6 材質 鉄(クロメート)
入数 10本 全長(mm) 40
取り外し部分の必需品
粗目の木ネジ部を木にネジ込み、表面に出るミリネジを使って相手の雌ネジと合わせます。
こたつの脚などのように取り付け、取り外し部分に便利です。
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/10 20:26現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1287ページ
バリエーション一覧
EA949SX-11 M6x25mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-12 M6x30mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-13 M6x40mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-14 M6x50mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-15 M6x60mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-16 M6x70mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-17 M6x90mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-21 M8x50mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-22 M8x60mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-23 M8x65mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-24 M8x70mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-25 M8x80mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
EA949SX-26 M8x90mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
ウェブカタログ画像
※10本入
  • ※10本入
  • 入数10本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top