品番 : EA949TA-61A
品名 : M 6x15mm/T30 Torxキャップスクリュー(ステンレス/6本)
仕様
ドライブ | T30 | サイズ | M6×15 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1 | 入数 | 6 |
材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
日産ねじ製 | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/10 15:11現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1316ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数6本