品番 : EA949TA-62A
品名 : M 6x20mm/T30 Torxキャップスクリュー(ステンレス/6本)
仕様
| ドライブ | T30 | サイズ | M6×20 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1 | 入数 | 6 |
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
| 日産ねじ製 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/03/12 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1265ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数6本
