品番 : EA949TC-43
品名 : M4x10mm/ T8 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
仕様
| メーカー | サイマコーポレーション | 商品名 | 310スリム 6ロブ |
|---|---|---|---|
| サイズ | M4×10 | ピッチ | 0.75(並目) |
| ドライブ | T8 | 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) |
| 入数 | 8個 | ||
| 締付け後の頭部出っ張りがありません。 | |||
| 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
●スリムヘッドスクリューは従来のキャップスクリューよりも頭部高さを低くしたねじです。今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結を提供します。 ●薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 ●材質:鉄 ●表面処理:ニッケル ●表面硬度:HV400min |
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/21 01:49現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1265ページ | ||||
代替品
![]() |
|

