詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949TC-53

品名 : M5x12mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)

仕様

メーカー サイマコーポレーション 商品名 310スリム 6ロブ
サイズ M5×12 ピッチ 0.9(並目)
ドライブ T10 材質 鉄(ニッケルメッキ)
入数 8個
締付け後の頭部出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適
RoHS対応品
追加説明 ●スリムヘッドスクリューは従来のキャップスクリューよりも頭部高さを低くしたねじです。今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結を提供します。
●薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
●材質:鉄  ●表面処理:ニッケル ●表面硬度:HV400min

カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/21 01:40現在)

商品入数 8 販売単位 pk
カタログページ 1265ページ

代替品

EA949TD-53
  • 品番

    EA949TD-53

  • コメント

    同 ステンレス製

バリエーション一覧
EA949TC-31 M3x 6mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
EA949TC-32 M3x 8mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
EA949TC-33 M3x10mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
EA949TC-41 M4x 6mm/ T8 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
EA949TC-42 M4x 8mm/ T8 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
EA949TC-43 M4x10mm/ T8 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
EA949TC-51 M5x 8mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
EA949TC-52 M5x10mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
EA949TC-53 M5x12mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
EA949TC-54 M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじ系列表
  • ねじの寸法図

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top