詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949TD-52

品名 : M5x10mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)

仕様

メーカー サイマコーポレーション 商品名 310スリム 6ロブ ステン
サイズ M5×10 ピッチ 0.9(並目)
ドライブ T10 材質 ステンレス(SUS304)
入数 8個
締付け後の頭部出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適
追加説明 ●スリムヘッドスクリューは従来のキャップスクリューよりも頭部高さを低くしたねじです。今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結を提供します。
●薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
●材質:ステンレスA2  ●表面処理:パシペート

カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/22 05:42現在)

商品入数 8 販売単位 pk
カタログページ 1275ページ
バリエーション一覧
EA949TD-31 M3x 6mm/T 6 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
EA949TD-32 M3x 8mm/T 6 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
EA949TD-33 M3x10mm/T 6 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
EA949TD-41 M4x 6mm/T 8 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
EA949TD-42 M4x 8mm/T 8 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
EA949TD-43 M4x10mm/T 8 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
EA949TD-51 M5x 8mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
EA949TD-52 M5x10mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
EA949TD-53 M5x12mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
EA949TD-54 M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • ねじの寸法図

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top