品番 : EA949TD-54
品名 : M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)
仕様
| メーカー | サイマコーポレーション | 商品名 | 310スリム 6ロブ ステン |
|---|---|---|---|
| サイズ | M5×16 | ピッチ | 0.9(並目) |
| ドライブ | T10 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 入数 | 8個 | ||
| 締付け後の頭部出っ張りがありません。 | |||
| 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適 | |||
| 追加説明 |
●スリムヘッドスクリューは従来のキャップスクリューよりも頭部高さを低くしたねじです。今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結を提供します。 ●薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 ●材質:ステンレスA2 ●表面処理:パシペート |
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/22 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1275ページ | ||||
