品番 : EA949TP-132
品名 : M3x 8 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)
仕様
| 材質 | ノブ:ユリヤ樹脂、 ねじ:鉄(三価クロメート) |
サイズ | M3×8mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.5 | カラー | ホワイト |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 入数 | 6個入り | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/29 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1280ページ | ||||
