詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949TP-135

品名 : M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)

仕様

材質 ノブ:ユリヤ樹脂、
ねじ:鉄(三価クロメート)
サイズ M3×15mm
ピッチ 0.5 カラー ホワイト
並目ねじ
全ねじ
入数 6個入り
追加説明
カタログ価格

355 (税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/11 07:03現在)

商品入数 6 販売単位 pk
カタログページ 1280ページ
バリエーション一覧
EA949TP-31 M3x 6 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)
EA949TP-32 M3x 8 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)
EA949TP-33 M3x10 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)
EA949TP-34 M3x12 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)
EA949TP-35 M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)
EA949TP-36 M3x20 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)
EA949TP-131 M3x 6 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)
EA949TP-132 M3x 8 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)
EA949TP-133 M3x10 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)
EA949TP-134 M3x12 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)
EA949TP-135 M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)
EA949TP-136 M3x20 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top