品番 : EA949VB-10CA
品名 : M10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目)
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 38108-2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トレードシリーズ | サイズ | M10-1.0(極細) |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | セット内容 | リコイル(10個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タング折取工具 |
| ケースサイズ | 195×85×30(H)mm | ||
| 別途タップホルダーを使用ください。 | |||
| パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。 | |||
| マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 | |||
| 下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/26 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949VB-10CA M10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目) |
| EA949VB-12CA M12-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) |
| EA949VB-14CA M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) |
| EA949VB-18CA M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ) |
