詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949VB-18CA

品名 : M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)

仕様

メーカー RECOIL(リコイル) 型番 38188
商品名 トレードシリーズ サイズ M18-1.5(極細)
材質 ステンレス(SUS304) セット内容 リコイル(6個)、挿入工具、パイロットタップ
ケースサイズ 85×195×30(H)mm
別途タップホルダーを使用ください。
パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
追加説明
カタログ価格

29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0352ページ
バリエーション一覧
EA949VB-10CA M10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目)
EA949VB-12CA M12-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
EA949VB-14CA M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
EA949VB-18CA M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top