品番 : EA949VC-10BA
品名 : M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 50313-12 |
|---|---|---|---|
| サイズ(メトリック) | M10-1.0・1.25 | サイズ(UNF) | 3/8”-24 |
| 下穴サイズ | メトリック:10.3mm UNF:9.8mm |
||
| リコイルを挿入する際に使用して下さい。 | |||
| カラーを調整することにより、1Dから3Dまでにインサートを挿入することができます。 | |||
| ※カラーの調整が不適切な場合、タングが滑ってインサートを正しく挿入することができませんのでご注意下さい。 | |||
| リコイルタップ差込穴付き | |||
| <使用方法> ・インサートを工具にセットした時、インサートが圧縮された状態の時、挿入工具先端の溝の中ほどにタングがくるように調整します。 ・挿入工具をタングの折り取りに使用する場合、インサート挿入工具を持ち上げて90度回転させてから先端をタングにあて、下方向に叩いて下さい。 ※この工具はロックタイプインサートの挿入には適していません ※この工具は他社製のインサートの挿入には適していません |
|||
| ※その他資料「下穴サイズ比較表」をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
