詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949VC-14CA

品名 : M14-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具

仕様

メーカー RECOIL(リコイル) 型番 50468-0
サイズ(メトリック) M14-1.25 下穴サイズ ねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
リコイルを挿入する際に使用して下さい。
カラーを調整することにより、1Dから3Dまでにインサートを挿入することができます。
※カラーの調整が不適切な場合、タングが滑ってインサートを正しく挿入することができませんのでご注意下さい。
リコイルタップ差込穴付き
<使用方法>
・インサートを工具にセットした時、インサートが圧縮された状態の時、挿入工具先端の溝の中ほどにタングがくるように調整します。
・挿入工具をタングの折り取りに使用する場合、インサート挿入工具を持ち上げて90度回転させてから先端をタングにあて、下方向に叩いて下さい。
※この工具はロックタイプインサートの挿入には適していません
※この工具は他社製のインサートの挿入には適していません
追加説明
カタログ価格

4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/15 17:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0353ページ
バリエーション一覧
EA949VC-3A M3-0.5 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-4A M4-0.7 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-4.5A #10-24・3/16 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-5A M5-0.8 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-6A M6-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-7A M7-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-8A M8-1.0・-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-10A M9-1.0・1.25/M10-1.5 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-10BA M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-11A M11-1.0・1.25・1.5 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-12A M12/M13 全ピッチ リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-14A M14-1.5・-2.0/M15 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-14CA M14-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具
EA949VC-16A M16-1.5・-2.0 リコイルインサートネジ挿入工具
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • インサートを工具にセットした時、インサートが圧縮された状態の時、挿入工具先端の溝の中ほどにタングがくるように調整します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top