詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949VG-12

品名 : #10-24 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ)

仕様

メーカー RECOIL(リコイル) 型番 23603
商品名 リコイルパケット 材質 ステンレス(SUS304)
サイズ #10-24 挿入後長さ 1.5D
全長 7.5mm 下穴サイズ 5.1mm(13/64”)
入数 10個
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。
追加説明
カタログ価格

870 円(税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/10 03:42現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0352ページ
バリエーション一覧
EA949VG-11 # 8-32 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VG-12 #10-24 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VG-13 #12-24 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VG-14 1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)
EA949VG-15 5/16"-18 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)
EA949VG-16 3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)
EA949VG-17 7/16"-14 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)
EA949VG-18 1/2"-13 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)
EA949VG-19 5/8"-11 [UNC]リコイルインサートネジ(5コ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top