品番 : EA949VG-19
品名 : 5/8"-11 [UNC]リコイルインサートネジ(5コ)
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 23103 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リコイルパケット | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ | 5/8”-11 | 挿入後長さ | 1.5D |
| 全長 | 24mm | 下穴サイズ | 16.5mm(21/32”) |
| 入数 | 5個 | ||
| ※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0352ページ | ||||
