品番 : EA949VG-5A
品名 : 5/16"-18 [UNC]リコイルキット
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 33058 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トレードシリーズ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ | 5/16”-18 | セット内容 | リコイル(15個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具 |
| 別途タップホルダーを使用ください。 | |||
| マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 | |||
| 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。 | |||
| ケースサイズ | 195×85×30(H)mm | ||
| 追加説明 |
●下穴サイズの比較表が【メーカーカタログ資料】にありますので、そちらをご参照ください。 |
|---|
| カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/12 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0358ページ | ||||
