品番 : EA949VG-9A
品名 : 5/8"-11 [UNC]リコイルキット
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 33108 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トレードシリーズ | セット内容 | リコイル(6個)、挿入工具、リコイルタップ#2(中タップ) |
| サイズ(UNC) | 5/8”-11 | 下穴サイズ | 16.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ケースサイズ | 195×85×30(H)mm |
| 別途タップホルダーを使用ください。 | |||
| 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。 | |||
| <マグネット式タング折取工具とは> 工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。 また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 |
|||
| ※その他資料「下穴サイズ比較表」をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0352ページ | ||||

※本商品は下穴用ドリルと折取工具は付属していません。